マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37161607 品番 C-2150-100
参考基準価格(税別)¥16,620 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。

シリーズC-2150シリーズ 車輪径(Φmm)100 用途トロ車用。 トラスコ品番356-0520 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)36 取付座A×B(mm)145×47.0 取付高H(mm)115 取付穴径P(mm)15×11 取付ピッチ(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする