MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37161634
品番
C-2150-75
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
シリーズ
C-2150シリーズ
車輪径(Φmm)
75
用途
トロ車用。
トラスコ品番
356-0554
質量(kg)
1.3
車輪幅(mm)
32
取付座A×B(mm)
120×42.5
取付高H(mm)
88
取付穴径P(mm)
15×11
取付ピッチ(mm)
95