ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37162562
品番
JHM-1307
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
車輪径(Φmm)
130
用途
トロ車用。
トラスコ品番
342-7684
質量(kg)
4.63
車輪幅(mm)
42
取付座A×B(mm)
250×56
取付高H(mm)
140
取付穴径P(mm)
16
取付ピッチ(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応