鉄重量戸車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37162571 品番 JHM-1507
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。

車輪径(Φmm)150 用途トロ車用。 トラスコ品番342-7706 質量(kg)8.60 車輪幅(mm)52 取付座A×B(mm)300×74 取付高H(mm)190 取付穴径P(mm)20 取付ピッチ(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする