グリスニップル A型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 37162614 品番 GB710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
接続口径M6×0.75 寸法L(mm)約14 材質真鍮 仕様キャップ付 トラスコ品番334-9861 質量(g)12 タイプA型 質量(g/個)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37162614
2026-02-28
用途:
機械のグリース補給箇所に
サービス業

信頼の作りで安心して使用できます。
キャップが付いているのも汚れ防止に良いと感じます。

対象商品:
37162623
2023-09-21
用途:
刈払機のグリス注入
自動車・二輪車・自転車関連業

刈払機のメカボックスのグリスアップに使用しました。刈払機側のボルトと入れ替えると使用時に蓋がなくなるので、グリス注入時のみ装着しています。グリス注入が容易になったので便利です。

対象商品:
37162623
2019-08-28
用途:
刈払機のメンテナンス

いままでさしづらかったグリスがとても簡単にグリスアップできてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37162605
2019-10-07
用途:
ユンボ
農・林・水産業

破損していたのを交換しました。
ちゃんとグリスアップできて機械も順調です。

対象商品:
37162623
2018-08-19
用途:
草刈機のヘッドに装着
株式会社旭興機 様

草刈機のヘッド部分には、通常ボルトで栓がして有って
グリス注入がしにくいので交換しました
耐久性は?ですがしばらく使ってみようと思います
M8タイプもあると良いのですが!

対象商品:
37162614
2016-07-08
用途:
機械のメンテナンス時
PROJECT★NOBLE 様

特に問題なし

対象商品:
37162614
2015-09-03
用途:
農機の整備

少数注文出来るのでいいいよなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする