エーゼット
エーゼットの グリスニップル・オイル窓
エーゼットの グリースニップル
グリスニップル C型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
37162657
品番
GB707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
接続口径
PT1/8
寸法L(mm)
約20
材質
真鍮
仕様
キャップ付
トラスコ品番
334-9845
質量(g)
34
タイプ
C型
質量(g/個)
11.3