RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
RYOBI(リョービ)の ウインチ
RYOBI(リョービ)の 手動式ウィンチ
ウインチ(操作コードタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37165344
品番
WI-125-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性のあるスタンダードタイプのウインチです。
形状
電動式
巻上げ速度(m/min)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×202×350
用途
荷物の吊上げ、移動。
仕様
2点押ボタン式
トラスコ品番
365-8741
質量(kg)
11
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
4.0×31
最大荷重(t)
(吊上げ)0.13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37165344
WI-125-31
53805834
AWI125B(31)
ウインチ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1台
¥
169,800
税込
¥
186,780
メーカーモデルチェンジ後継品