Y2-K1010 レバーホイスト(小型タイプ) 象印チェンブロック 37165572

レバーホイスト(小型タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37165572 品番Y2-K1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

V級チェーン・特殊表面塗装でさび対策は万全です。
スピーディーにそして使いやすく信頼に応える縦、横、斜万能牽引機です。
JIS規格品(JIS B 8819)です。

定格荷重(t)0.1 標準揚程(m)1 質量(kg)0.8 レバー長さ(mm)127 トラスコ品番106-5327 最小距離(mm)190(フック間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37165572 Y2-K1010 02131762 Y2-10 象印レバーY2 象印チェンブロック 象印レバーY2 象印チェンブロック 1台 9,338 税込10,272 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする