スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37166543 品番SDC3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,410
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)3〜40 用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番211-3911 質量(kg)6.8 寸法L(mm)237 寸法H(mm)181 寸法d(mm)35 寸法D2(mm)45 寸法h2(mm)80.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37166604
2017-09-16
用途:
金型吊りに使用
株式会社ホシプラ 様 (製造業)

フックをつける穴が小さいためチェーンの取り付けには不便になる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする