スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37166604 品番SDC3WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)35〜75 用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番331-9997 質量(kg)7.8 寸法L(mm)270 寸法H(mm)191 寸法d(mm)35 寸法D2(mm)45 寸法h2(mm)80.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37166604 SDC3WN 56840020 SDC3WNRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37166604
2017-09-16
用途:
金型吊りに使用
株式会社ホシプラ 様 (製造業)

フックをつける穴が小さいためチェーンの取り付けには不便になる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする