SUC0.5 スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール 37166613 SUC0.5 スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール 37166613 SUC0.5 スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール 37166613 SUC0.5 スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール 37166613

スクリューカムクランプ 自在型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37166613 品番 SUC0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。

用途
鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)1〜25 トラスコ品番337-6591 質量(kg)2 寸法H(mm)91 寸法d(mm)35 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)120 寸法h2(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする