スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 吊りクランプ
スーパーツールの スクリューカムクランプ
スクリューカムクランプ 自在型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
使用荷重(t)
3.2
注文コード
37166647
品番
SUC3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥67,030
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途
鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
使用荷重(t)
3.2
クランプ範囲(mm)
5〜40
トラスコ品番
337-6621
質量(kg)
5.1
寸法H(mm)
130
寸法d(mm)
50
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
165
寸法h2(mm)
75