スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 重量フック
スーパーフットロック(敷鉄板専用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37166814
品番
SDH3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。
ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
使用荷重(t)
3
用途
敷鉄板の敷設・撤去作業に。
仕様
ロック式
トラスコ品番
332-0014
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
321
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
34
商品説明動画
スーパーフットロック スーパーツール Supertool
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった