グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)0.33 注文コード37167085 品番GPB-0.33T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は使用荷重など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法B1(mm)16 寸法L(mm)25 寸法d(mm)5 寸法d3(mm)6 トラスコ品番331-3590 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.02 取付ねじこみタイプ 使用荷重(t)0.33 寸法D(mm)12 グレード6 表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ) 寸法T(mm)5 安全率6倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※B寸法:交差+1〜2mmあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
牽引フック
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

クルマの 牽引フックが、小さいので 取り付けてみました。
使い勝手は、いいです。

対象商品:
07660292
2022-05-07
用途:
カウリフトとスリングの結合
ARITA FARM 様 (その他業種)

相手は6ミリの平板。対するは30ミリのポリスリング。
これを普通のシャックルでつなぐと、ピン側にくる平板側の遊びが大きくて、なんとも気持ち悪い。といってシャックルのサイズを小さくするとスリングが入らない。
遊びは最小で相手側にサイズが欲しいというときはこの

「おたふく」シャックルが最適。

高価だが、いい仕事するし農場なら、ほぼ一生モノ(´▽`)

対象商品:
37167094
2018-08-29
用途:
資材の吊り上げ時

許容荷重が大きい割に、小型化されていて軽くて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
07660301
2017-12-19
用途:
木材搬出作業に使用

値段の割に仕上げもよく、コンパクトで耐加重も十分。ピンが塗装されているので落としても分かりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
07660301
2014-05-23
用途:
林業
前田商行株式会社 様

商品価格も何処よりも安くて品質も良く使っていても安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする