MT MTカート

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37167977 品番 CF-5060SA
参考基準価格(税別)¥75,052 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。
エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)650×500 床面高さ(mm)150 質量(kg)6.9 仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番351-8507 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)860 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)650 騒音対策あり 材質(荷台)アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37167961
2020-10-16
用途:
引っ越しなどの荷物の運搬
工藤塗装 様 (建設業・工事業)

形状、畳み方、畳んだコンパクトさがオシャレ。
今まで色んな形の台車を見てきましたが、気に入ったのがなくずっと探してきました。
この商品を見たとき即決しました。
商品が届き、箱が思いのほか小さいと思いました。
折り畳んだときにハンドルも下がり、もっとコンパクトになるのを知らなかったので驚きました。
使い勝手も良く気に入っています。
良い商品に出会えて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする