岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬機器
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 平台車
RBジョイントキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37168004
品番
RB60-41-3GY
参考基準価格(税別)
¥13,790
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。
製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。
積載板には滑り止めゴムを施しています。
荷台寸法(mm)
600×410
床面高さ(mm)
104
質量(kg)
2.8
色
グレー
トラスコ品番
296-7588
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
積載荷重(kg)
120
キャスター
完成品、自在キャスター4個、平台車
荷台寸法(幅)(mm)
410
特性
軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
PP+バイオPE
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800