PC-310-BK パーツキャビネット アイリスオーヤマ 37168677 PC-310-BK パーツキャビネット アイリスオーヤマ 37168677

パーツキャビネット

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37168677 品番 PC-310-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
小物収納に便利な引き出しが24個付いたキャビネットです。小物や雑貨の整理整頓に!引き出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。底面には、滑り止め用のゴム脚が付いています。

引出し数4個×6段 トラスコ品番305-3814 質量(kg)1.7 高さ(mm)287 間口(mm)308 用途小物、パーツ等の収納に。 ブラック 材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール 奥行(mm)130 最大積載量(kg)4.8 荷姿完成品 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)308×130×287 有効内寸法・間口(mm)62 有効内寸法・奥行(mm)106 有効内寸法・高さ(mm)39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37168677
2024-03-19
用途:
部品の員数管理BOX
その他業種

部品の員数管理をどのようにしようかと考えていた際にこのBOXを発見購入!
かなり重宝しています!

対象商品:
37168661
2020-04-23
用途:
パーツの分類に使用。
その他業種

1度購入していた商品で追加購入でした。
ボルトやナット、電気パーツなど必要なときに何時も探していましたが、これで分類することで整理でき探すことがなくなり作業効率が上がりました。

対象商品:
37168661
2022-02-06
用途:
機器部品保管
上森電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズの確認はしていたがトレーの深さと奥行きのサイズが小さくて少々困った。

1人が参考にしています
対象商品:
37168677
2020-02-17
用途:
ボルトナットなどの機会備品の整理用
その他業種

段数が多く引き出しの大きさもちょうどよいので重宝しています。また置き場所も取らないので整理がしやすい。また引き出しにサイズ等の名札を付けて使用しているのでいちいち探さなくて済みます。

対象商品:
37168661
2018-04-09
用途:
模型作成時
教育・研究機関

コンパクトで良いです。細かなパーツを入れています。

対象商品:
37168677
2015-10-21
用途:
小物の整理に

価格的にも安かったのですが。小物の整理には丁度良かったです。あまり重いものは入れないほうが良いかも。

対象商品:
37168677
2015-08-29
用途:
ネジ箱

散乱してるワッシャー、ネジの整理整頓に!!。。。

対象商品:
37168661
2014-09-05
用途:
小物を小分けして整理

コストパフォーマンスはいいと思う。
このサイズ、引き出しの数でこの金額は安い。

強度は弱そう。落とすと割れそうな感じ。
でも安かろう悪かろうではないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする