TO-203W L型コーナバンパー SUGICO(スギコ) 37171845

L型コーナバンパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
内容量1個注文コード37171845品番TO-203W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060

L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。

用途
台車や移動用機器全般のクッションゴム。
L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
ホワイトトラスコ品番282-5091幅(mm)151高さ(mm)37質量(g)279長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ビスは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37171836
2017-04-08
用途: 台車の角に設置。壁や家具などへのキズ防止。
株式会社五浦観光ホテルサービス業

これが無ければ留まらない。十分役に立ちさらにお安い。満足です。

対象商品 : 37133406
2016-05-31
用途: 台車の角に設置。壁や家具などへのキズ防止。
株式会社五浦観光ホテルサービス業

この部品だけでは用を足してないので、クッションバンパーをセットで売った方がいいのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
クッションバンパー、取り付け金具も販売しております。
https://www.monotaro.com/g/00342403
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする