ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ネオキーパーパックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37172895
品番
B-1816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
種別
パックケース
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×220×81
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
サイズ
M
色
ネオ
容量(mL)
2100
トラスコ品番
280-3682
形状
角形
質量(g)
202
容量(L)
2.1
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可