SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット蓋
ステンレス長バット用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37173421
品番
470F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,330
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
トラスコ品番
297-6277
適合本体
470
サイズ
470型用
質量(g)
545
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×263×12
商品タイプ
フタ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37173421
470F
35792854
170型用
18-8 長バット蓋
AG(赤川器物製作所)
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました。