157 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック 37173674

 

157 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック 37173674
157 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック 37173674
157 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック 37173674

小型インキュベーター P-BOX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)4.8
内容量1台注文コード37173674品番157
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。

設定温度(℃)室温+5~45内容積(L)17.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×300×148本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×362×312消費電力(W)130タイプ横置きトラスコ品番295-9569質量(kg)4.8電源(V)単相100型番0157棚板数(枚)1容積17.5L使用温度常温
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする