※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
ラボブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37175381
品番
B55C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ビーカーや三角フラスコ・試験管など様々な容器の洗浄。
トラスコ品番
354-3145
質量(g)
43
毛丈(mm)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×38×420
毛幅(mm)
40