A3D-100 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒 37175713

工業用綿棒(木軸)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) タイプ両綿球、木軸 軸長(mm)75 注文コード37175713 品番A3D-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・軸長・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。

用途
センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
タイプ両綿球、木軸 軸長(mm)75 トラスコ品番298-1386 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 材質(軸) 質量(g/本)0.32
注意
※原料の綿は本来淡横色をしております為、若干の黄変はございますが問題はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37175713 A3D-100 09435851 A3D-100 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒 1袋(100本) 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
モデルガンのメンテナンスキットとして

木軸の綿棒は絶対に無いと思っていたので、見つかった時は思わず「やった〜!」と声が出てしまいました。モノタローで根気よく探せば何でも揃うと驚かされた瞬間でした。

2025-09-11
用途:
扇風機の掃除
その他業種

主に、分解できない扇風機の掃除に使用。溜まったホコリ取りに活躍してくれます。

2025-08-29
用途:
綿が固くてつぶれない
その他業種

棒はしっかりしていますが、先の綿も硬くてしっかりしすぎていて、アルコールなど染み込ませて清掃する部分に押し当ててもつぶれません。
つまり、清掃する部品が細かな形状を持っている場合、その細かな部分に綿が入って行かないのでそこまで清掃できません。
かといって、形状の大きなものはこのような綿棒で清掃するのでしょうか?

2025-03-24
用途:
塗装拭き取り用

木軸の従来形状の綿棒であり、遣い勝手が良い。
尖頭形状のモノと組み合わせて最も多く使用するタイプ。
木軸なので力を必要とするシチュエーションにも、手汗をかきやすい状況でも
使いやすい。紙軸では持ち手が濡れると強度低下を起こしやすく夏場の運用には向かない場合もあるが、本品はそれを気にせず使用できる。
専用のハードケースを探している。

対象商品:
09435851
2024-06-04
用途:
実験室で使用
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

軸が木製なので,力を入れることができるので,細かいところを磨いたりするのにとても良いです.

対象商品:
37175704
2024-02-12
用途:
ブレーキ整備

キャリパースライドピンが入る穴にピッタリのサイズで古いグリスの清掃に便利です

対象商品:
37175704
2022-09-07
用途:
機器類の清掃
三扇工業株式会社 様

今まで量販店の綿棒(耳掃除用)を使用していましたが、綿の部分が小さいため、隅々まできれいに清掃できずに満足していませんでした。
今回、試しに工業用綿棒を購入して使用してみましたが、大変満足いくものでした。

対象商品:
37175704
2020-07-22
用途:
サビ止め塗料塗布
株式会社橋本鉄工所 様 (製造業)

サビ止め塗料を塗るために使い捨てのブラシ代わりに使っています。
使い捨てブラシとしてみたらコストパフォーマンス最高です!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする