P3D-100 工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒 37175792 P3D-100 工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒 37175792

工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 37175792 品番 P3D-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。

タイプ両綿球 軸長(mm)75 先端径(mm)4.5 用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。 トラスコ品番293-9495 質量(g)40 材質(軸) 質量(g/本)0.40 材質(綿球)コットン+レーヨン混紡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37175774
2020-10-17
用途:
自動車整備
ツキジメンテナンス 様

ヘッドライトの曇に使用している、
樹脂レンズの車両には重要な作業の助けになる。

対象商品:
37175792
2019-04-15
用途:
センサーやレンズの清掃
卸売・小売業

カメラのセンサーやレンズの清掃に使用。
繊維や溶剤が落ちず、面も広いので使いやすい。

対象商品:
37175783
2016-07-13
用途:
製品の細部の掃除
製造業

サイズもピッタリで綿もしっかりしているので、数回繰り返し使え役立っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする