※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
三角フラスコ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
37175826
品番
371013006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
三角フラスコ
容量(mL)
100
材質
ほうけい酸ガラス-1
トラスコ品番
296-8738
質量(g)
65.4
外径×高さH(Φmm×mm)
65×110
目盛間隔
10ml
注意
※直火ではご使用になれません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37175826
371013006
02884892
SF-100 SCI
三角フラスコ
HARIO
1個
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました