※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
三角フラスコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37175835
品番
371013016
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
1000
材質
ほうけい酸ガラス-1
トラスコ品番
296-8771
質量(g)
242
外径×高さH(Φmm×mm)
133×215
目盛間隔
100ml
注意
※直火ではご使用になれません。