3/22より値下げ!現場を応援
HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
三角フラスコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37175844
品番
371013009
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
値下げ
¥
769
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
200
材質
ほうけい酸ガラス-1
トラスコ品番
296-8746
質量(g)
104.2
外径×高さH(Φmm×mm)
81×131
目盛間隔
25ml
注意
※直火ではご使用になれません。