3/22より値下げ!現場を応援

 

371013011 三角フラスコ HARIO 37175853 371013011 三角フラスコ HARIO 37175853

三角フラスコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37175853 品番 371013011
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別) 値下げ
929
種別三角フラスコ 容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス-1 トラスコ品番296-8754 質量(g)113.2 外径×高さH(Φmm×mm)91×150 目盛間隔50ml
注意
※直火ではご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37175862
2019-07-25
用途:
インテリア
飲食業

花瓶代わりに使っています。安定感があってとても気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする