HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
三角フラスコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37175862
品番
371013013
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
500
材質
ほうけい酸ガラス-1
トラスコ品番
296-8762
質量(g)
171.2
外径×高さH(Φmm×mm)
108×173
目盛間隔
50ml
注意
※直火ではご使用になれません。