※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
三角フラスコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37175871
品番
371013005
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
50
材質
ほうけい酸ガラス-1
トラスコ品番
296-8720
質量(g)
51.6
外径×高さH(Φmm×mm)
52×82
目盛間隔
10ml
注意
※直火ではご使用になれません。