瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール棒瓶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37176377
品番
No.0439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
容量(mL)
300
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
トラスコ品番
294-3654
質量(g)
100
色(フタ)
茶
口内径×胴径×高さ(mm)
70.5×68.5×124.5
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。