瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール棒瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37176404
品番
No.0435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
容量(mL)
50
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
押し込みフタ
トラスコ品番
294-3611
質量(g)
20
寸法H(mm)
74
寸法W(mm)
36.5
色(フタ)
赤
内径A(Φmm)
37
口内径×胴径×高さ(mm)
37×36.5×74
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。