瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール棒瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37176413
品番
No.0436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
容量(mL)
70
材質
本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
トラスコ品番
294-3620
質量(g)
30
色(フタ)
赤
口内径×胴径×高さ(mm)
42.5×44×80.5
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。