SV24K テプラPROテープカートリッジ(ケーブル表示ラベルタイプ) キングジム 37177253 SV24K テプラPROテープカートリッジ(ケーブル表示ラベルタイプ) キングジム 37177253 SV24K テプラPROテープカートリッジ(ケーブル表示ラベルタイプ) キングジム 37177253 SV24K テプラPROテープカートリッジ(ケーブル表示ラベルタイプ) キングジム 37177253 SV24K テプラPROテープカートリッジ(ケーブル表示ラベルタイプ) キングジム 37177253

テプラPROテープカートリッジ(ケーブル表示ラベルタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37177253 品番SV24K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル表示に最適なラベルです。
汚れに強いセルフラミネートタイプです。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 トラスコ品番277-2035 タイプケーブル表示 使用温度範囲-10〜40℃ エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 範囲(mm)テープ印刷範囲/8 適合径(Φmm)2.1〜5.4 エコマーク認定番号17 112 045
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37177253 SV24K 52312287 SV24KN PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177253
2016-04-06
用途:
社内設備
製造業

使用感はよいですが、ケーブルチューブと同じように伸びてくれると嬉しい。

対象商品:
37177262
2019-07-12
用途:
社内備品(ケーブル)区分表示
中日本装備株式会社 様 (サービス業)

シールが薄いためラベルの白地部分がケーブルの色が少し透けます。

対象商品:
37177253
2015-09-14
用途:
部品の仕分け
MECH-LABO 様

特に問題無くいつも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする