CL-319-048-0 FXドライヤー テラモト 37177953 CL-319-048-0 FXドライヤー テラモト 37177953 CL-319-048-0 FXドライヤー テラモト 37177953 CL-319-048-0 FXドライヤー テラモト 37177953

FXドライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37177953 品番 CL-319-048-0
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。付属のカラーキャップを取り付けて使うことで、清掃区域に応じた使い分けがスムーズにできます。

幅(mm)480 用途水切り、樹脂製ヘッド トラスコ品番355-6697 材質甲:ABS樹脂 ブレード:ネオプレーンゴム 厚さ(mm)10 高さ(mm)70 質量(g)255 アズワン品番65-0333-49 繰り返し・詰め替え対応
注意
※柄は別途、FXハンドルをお買い求めください。

商品説明動画

床用水切りワイパー『FXドライヤー』
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177953
2020-01-04
用途:
清掃作業時
ADS 様

主に高圧洗浄機による床洗浄の後の水切りに使用。新品の時は何の問題もないのですが、どうしてもいろいろな素材の床面に使用するため摩耗が早く、機能が低下してしまいます。耐久性の高い製品が開発されるといいなと思います。

対象商品:
37177953
2017-09-14
用途:
清掃作業時
山田管理株式会社 様 (サービス業)

水切れが良い為、床清掃時に使用しております。また、水を切った後も線がでないので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする