ニトムズ
ニトムズの クリーンルーム用清掃用品
ニトムズの クリーンルーム用粘着ローラー
プロフェッショナルウェアクリーナー スペアテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3巻)
注文コード
37178041
品番
C3370
参考基準価格(税別)
¥773
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナーです。
テープは90周巻で切れ目入り、めくりやすいドライエッジ、平面粘着加工です。
幅(mm)
160
トラスコ品番
356-0678
材質
特殊粘着加工紙
タイプ
ミシン目入り
テープ幅(mm)
160×90周
巻数
90周
質量(g/巻)
17.3
質量(g/パック)
520
TKG品番
9-1526-0401
TKG品番(2017)
6-1366-0301