MSC-08-3050W カラーマグネットシート MagX(マグエックス) 37178635 MSC-08-3050W カラーマグネットシート MagX(マグエックス) 37178635 MSC-08-3050W カラーマグネットシート MagX(マグエックス) 37178635 MSC-08-3050W カラーマグネットシート MagX(マグエックス) 37178635

カラーマグネットシート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37178635 品番MSC-08-3050W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットシートの大判サイズ。
ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ大判 仕様マグネット式 寸法(縦×横)(mm)300×500 トラスコ品番344-5411 材質PVC 等方性マグネットシート 厚さ(mm)0.8 白(ツヤ無し) 質量(g)322 吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37178644
2022-01-05
用途:
車両へのステッカー表示

磁力は強力ではないですが、十分使えます。表面が白なので、
ステッカーは張りやすいです。張ムラも目立たないです。

対象商品:
37178644
2020-10-05
用途:
車両のボディー用
社会福祉法人犬鳴山 様

磁力に不安がありましたが問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
37178644
2013-12-24
用途:
ホワイトボードに付ける
建設業・工事業

色々な大きさに切り分けられるので便利

対象商品:
37178644
2013-11-21
用途:
トラックのドアに貼ってネーム代わりにする。
島田工業所 様 (製造業)

かなりきつく巻かれていてくせを直すのに苦労しました。
マグネットがやや頼りなく、走行中に不安になりましたが大丈夫でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする