MS-04G マグネットシート艶有り サンケーキコム 37179195 MS-04G マグネットシート艶有り サンケーキコム 37179195

マグネットシート艶有り

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)200×300 注文コード37179195 品番MS-04G
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は色・寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

つやありシートです。
ホワイトボードマーカーで書き消し可能です。
ハサミでカットできる、便利なシートです。

質量(g)168 寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.8 トラスコ品番327-3580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37179055
2016-05-23
用途:
車に貼り付け

文字を書いて車の側面に張り付けてみましたが、最初は「大丈夫かな」と思いましたが高速でも落下せずに使えます。
もう少し磁力があれば更に安心できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする