※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1枚
サイズA1判
注文コード37181216
品番ADA1-S・C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品はサイズ・タイプ・外寸など28種類から選べます
他の種類を見る
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます