蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
アパート供用部の廊下(外部に対して開放)にある非常灯兼用の器具に取付。紫外線抑制の蛍光灯(商品名不詳)に昨年夏に交換した結果大型の昆虫や蛾等に効果がありましたが、小バエには効果が薄かったので、今回その蛍光灯に取付ました。今までとそんなに効果が出てないような気がします。期間不足なので、夏の終わりには判明すると思います。