岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37183684
品番
MF300LSH/BUP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
演色性(色の見え方)や省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとしてご使用いただけます。
水銀ランプの最大2倍のランプ効率で省工ネ性が高いランプです。
色の再生性に優れた白色光です。
仕様
水銀灯用一般形安定器点灯形
トラスコ品番
293-3420
質量(g)
270
口金
E39
外径×全長(mm)
116×290
全光束(Lm)
25500
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
300
平均演色評価数
Ra75
点灯方向
ランプ下方向のみ使用可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37183684
MF300LSH/BUP
06791197
MF300LSH/BUP
FECマルチハイエースH
岩崎電気
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました