DS-20WK デスクタイプ本格実務電卓検算タイプ カシオ計算機 37184472

デスクタイプ本格実務電卓検算タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37184472 品番DS-20WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示が見やすく、操作がしやすい電卓です。
検算機能、税計算、5年間メーカー保証商品です。
デスクに最適で、操作性に優れたデスクタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
機能
検算機能…再度同じ計算を入力しながら確認と訂正が可能。音と表示で一致・不一致を教えてくれます。
税計算…消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示…四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁下げ(シフト)
+/-(サインチェンジ)
小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)
小数の端数処理(切り上げ)
小数点セレクター
キーロールオーバー機能(早打ち機能)
桁数12 寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×135×34.8 質量(g)281 グリーン購入法適合 仕様エコマーク認定品、ソーラー+内蔵電池 トラスコ品番328-4956 サイズデスクタイプ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 135 002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37184463
2018-02-05
用途:
事務
有限会社あつだ指物店 様 (製造業)

以前はキャノン製を使ったが、キーが馬鹿になった。
シャープ製も使ったが、カシオは非常に使いやすい。

対象商品:
37184463
2014-10-14
用途:
財務計算

毎日何百回も打ち込みますが、キーがすり減っても消えないとの事なので
安い電卓を1年で買い換えるより多少高くても安心できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする