Nor-Mex E67 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 37185127

Nor-Mex E67 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 37185127
Nor-Mex E67 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト 37185127

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)9~28
軸穴径d2(Φmm)9~28
外径(Φmm)67
全長(mm)62.5
内容量1個注文コード37185127品番Nor-Mex E67
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

寸法LE(mm)62.5寸法S1(mm)2.5±0.5寸法d3(mm)46寸法d4(mm)67寸法lE(mm)30寸法m2(mm)15軸穴径d1(Φmm)9~28軸穴径d2(Φmm)9~28常用トルク(N・m)21.6外径(Φmm)67全長(mm)62.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質アルミニウム合金質量(kg)部品(11) :0.46 全体:0.93種類ジョータイプ最大トルク(N・m)39.2爪数4GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :0.009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする