Nor-Mex FG168 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト 37185617

Nor-Mex FG168 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト 37185617
Nor-Mex FG168 チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト 37185617

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)28~65
外径(Φmm)168
全長(mm)159
常用トルク(N・m)682
内容量1個注文コード37185617品番Nor-Mex FG168
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

寸法LFG(mm)159寸法S1(mm)3.5±1寸法d10(mm)11寸法d4(mm)104.5寸法d5(mm)168寸法d8(mm)126寸法d9(mm)105寸法l(mm)104寸法l3(mm)14寸法lF(mm)51.5寸法lG(mm)87寸法m1(mm)52.5軸穴径d1(Φmm)28~65常用トルク(N・m)682外径(Φmm)168全長(mm)159最高回転数(min-1[r.p.m])4000材質アルミニウム合金質量(kg)部品(13) :4.55 全体:13.75種類ジョータイプ最大トルク(N・m)1230ボルト径M10穴数8爪数8GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :0.644 部品(12+14):1.011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする