寸法LFG(mm)71.5
寸法S1(mm)3±1
寸法d10(mm)7
寸法d3(mm)53
寸法d5(mm)82
寸法d8(mm)62
寸法d9(mm)45
寸法l3(mm)9.5
寸法lE(mm)40
寸法lF(mm)28.5
寸法m2(mm)24
軸穴径d1(Φmm)10〜32
常用トルク(N・m)49
外径(Φmm)82
全長(mm)71.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(13) :0.54 全体:1.41
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)88.3
穴数4
爪数4
GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :0.025 部品(11):0.023