寸法LFG(mm)145
寸法S1(mm)3.5±1
寸法d10(mm)11
寸法d3(mm)124
寸法d5(mm)168
寸法d8(mm)126
寸法d9(mm)105
寸法l3(mm)14
寸法lE(mm)90
寸法lF(mm)51.5
寸法m2(mm)56
軸穴径d1(Φmm)28〜75
常用トルク(N・m)682
外径(Φmm)168
全長(mm)145
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(13) :4.55 全体:13.7
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)1230
穴数8
爪数8
GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :0.644 部品(11):0.897