寸法LFG(mm)160.5
寸法S1(mm)3.5±1
寸法d10(mm)11
寸法d3(mm)140
寸法d5(mm)194
寸法d8(mm)144
寸法d9(mm)122
寸法l3(mm)16
寸法lE(mm)100
寸法lF(mm)57
寸法m2(mm)62
軸穴径d1(Φmm)32〜85
常用トルク(N・m)1100
外径(Φmm)194
全長(mm)160.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(13) :6.2 全体:19.2
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)1960
穴数9
爪数9
GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :1.312 部品(11):1.753