寸法LFG(mm)176.5
寸法S1(mm)4±1
寸法d10(mm)13
寸法d3(mm)157
寸法d5(mm)214
寸法d8(mm)160
寸法d9(mm)136
寸法l3(mm)16
寸法lE(mm)110
寸法lF(mm)62.5
寸法m2(mm)68
軸穴径d1(Φmm)45〜95
常用トルク(N・m)1640
外径(Φmm)214
全長(mm)176.5
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
材質アルミニウム合金
質量(kg)部品(13) :6.37 全体:24.1
種類ジョータイプ
最大トルク(N・m)2940
穴数9
爪数9
GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :2.153 部品(11):2.938