チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37185802 品番 Nor-Mex FE295
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥258,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

寸法LFG(mm)238 寸法S1(mm)8±2.5 寸法d10(mm)15 寸法d3(mm)214 寸法d5(mm)295 寸法d8(mm)210 寸法d9(mm)182 寸法l3(mm)22 寸法lE(mm)150 寸法lF(mm)80 寸法m2(mm)98 軸穴径d1(Φmm)80〜130 常用トルク(N・m)5440 外径(Φmm)295 全長(mm)238 最高回転数(min-1[r.p.m])2250 材質アルミニウム合金 質量(kg)部品(13) :16.7 全体:58.6 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)9810 穴数10 爪数10 GD2(N・m2[kg・m2])部品(13) :10.52 部品(11):10.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする