SX145St/Al-U チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト 37186405

チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
軸穴径d1(Φmm)65
サイズ145
全長(mm)109
材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:合成ゴム
フランジ :鋳鋼/アルミ合金 弾性体:合成ゴム
フランジ :鋳鋼/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン
内容量1個注文コード37186405品番SX145St/Al-U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥97,710販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

寸法D1(mm)145寸法D2(mm)95寸法D3(mm)64寸法D4(mm)150寸法D5(mm)172寸法D6(mm)194寸法LSX(mm)109寸法S1(mm)4.5寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5寸法h(mm)30寸法l1(mm)60.5寸法l2(mm)47.5寸法l4(mm)12寸法l5(mm)4軸穴径d1(Φmm)65全長(mm)109最高回転数(min-1[r.p.m])5250材質フランジ :スチール/アルミ合金 弾性体:ポリウレタン質量(kg)部品(1) :0.89 部品(3):4.53 全体:5.69サイズ145種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-最大トルク(N・m)1040爪数3GD2(N・m2[kg・m2])部品(1) :0.203 部品(3):0.342 全体:0.577穴数Z6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする